異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス-1
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
材質ほうけい酸ガラス-1
同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
用途017220-保存びん用
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-29
高さ(mm)55
摺合せSPC-29
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。
・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。
・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。
・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
アズワン品番4-5031-04
ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム
ねじ規格GL-45
ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんを使用することなく吸引ろ過が行えます。ろ過がねじ口びんに直接溜まるのでサンプルの保存が容易でロスを防ぎます。ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。
適合GL-45
機能オートクレーブ使用:可
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)PTFE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/エスプレン
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
耐熱温度(℃)蓋/180、パッキン/150
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
色白
フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
関連キーワード