商品豆知識
分注器”ガラスデジフィット”用ガラスチップです。
自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。
仕様カルシウム管 2個、T字管1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
下部(SPC)SPC-15
上部摺合18/9透明すり
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。
寸法(Φmm)47
1箱(50枚)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
ろ過板直径(Φmm)10
容量(mL)2
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)30
足長(mm)50
足外径(Φmm)5
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。
・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)34
寸法a(mm)300
寸法b(mm)70
上部摺合18/9
自動ビュレット用のスペアパーツです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
CP-300型300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。
・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。
・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。
・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
容量(mL)0.15
目盛(mL)0.002
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途CP-400用
高さH(mm)3
・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。
・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。
加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
1セット
¥35,980
税込¥39,578
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。
加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。
配管ラインのサイズは1/4です。
1台
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。
・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。
・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1箱(10組)
¥8,898
税込¥9,788
32日以内出荷
CP-400専用の還流部カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×225×200
アズワン品番64-8273-19
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
合成反応装置CP-400型用反応容器です。
CP-1000容器用Oリング
材質シリコン
ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
用途CPP型用
材質PTFE
ケミストプラザCPG型用のオプション品です。
適合1/8用
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用
材質パーフロ
・ケミストプラザCP-300用加圧ユニットの本体です。
用途CP-300型用
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
・加圧容器は19MPaまでの対応試験実施済みです。
用途CPP型用
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
・ケミストプラザCPG(大容量)シリーズ用オプション品です。
用途CPG型用
摺合せSPC-29
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000に使用する撹拌子のオプションパーツです。
1箱(10本)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
オプション品との組合せによりダイオキシン類の捕集も可能になります。
トラスコ品番574-5116
幅(mm)668
型式HV-500RD型
質量(kg)12
高さ(mm)271
奥行(mm)200
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
11日以内出荷
高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型サンプラーです。
トラスコ品番574-5124
材質【シェルター部】アルミニウム
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物
流体温度(℃)-50~150
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
11日以内出荷
耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。
スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。
ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
ケミストプラザCP-300用のガラスセットです。
用途CP-300型用
加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。
70mlの加圧反応容器はSUS316製です。
別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ