カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
    • 分注器/ディスペンサー(13)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(7)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(10)
  • Socorex(ソコレックス)(3)
  • VITLAB(2)
  • アズワン(1)
  • ヒラサワ(2)
  • WATSON(1)
  • BRAND(4)
  • 三商(6)
  • InterScience(3)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(2)
  • フロンケミカル(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • NEG(日電理化硝子)(1)
  • 関東化学(1)
  • フナコシ(1)
  • レオナ(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分注器」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザー マルチチャンネル8連SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
oリング・シールリングセットaup用 SIBATA(柴田科学)oリング・シールリングセットaup用SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。
用途AUP-10000用質量(kg)0.004
調整治具 デジフィットフェザー用 SIBATA(柴田科学)調整治具 デジフィットフェザー用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
分注器デジフィットフェザーのキャリブレーション用治具です。
適合機種デジフィットフェザー用
分注器リビューレット茶褐色 SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色SIBATA(柴田科学)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
分注器スタンド マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)分注器スタンド マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
材質アクリル
分注器 リビューレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレット 本体のみSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1セット
予約販売
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.58MB)
分注器 DISPET EXⅡ SIBATA(柴田科学)分注器 DISPET EXⅡSIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
オートクレーブ(121℃)滅菌可能接液部は耐薬品性に優れた素材一般的なボトルにセットできるよう、3種類のアダプターを付属インレットチューブは長さの調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用可液戻し機構により試薬のロスを最小限に抑制。
用途溶媒の分注にねじ口規格(GL)45再現性(%)≦0.1精度(%)±0.5
分注器 ハンディーペッターII SIBATA(柴田科学)分注器 ハンディーペッターIISIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1本
33日以内出荷
・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。
分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可
分注器デジフィットマスター SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスターSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
分注器ライトフィットピペット SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペットSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。 ・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。 ・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。 ・押しやすい大きなプッシュボタンです。
設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否不可
分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUP+SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
分注器デジフィット AUP SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUPSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
分注器スタンド 固定式 SIBATA(柴田科学)分注器スタンド 固定式SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
固定式容量固定式のマイクロピペットです。同一容量を繰り返し分注するときに適します。5μL~1000μLの容量範囲で11種類あります。
仕様5本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質アクリルアズワン品番64-8272-81
分注器スタンド 回転式 SIBATA(柴田科学)分注器スタンド 回転式SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
分注器 デジフィット (AU.AUP.AUP+、A.B.C、BII.CII)、ガラスデジフィット用の回転式スタンドです。
仕様6本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質ABS
分注器 フィックス・ア・レット SIBATA(柴田科学)分注器 フィックス・ア・レットSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
分注器リビューレット茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレットSIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)分注器 マクロピペットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
分注器 デジタルビュレット SIBATA(柴田科学)分注器 デジタルビュレットSIBATA(柴田科学)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に容量(mL)50付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
ガラスチップ ガラスデジフィット用 SIBATA(柴田科学)ガラスチップ ガラスデジフィット用SIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
分注器”ガラスデジフィット”用ガラスチップです。
フィンガーディスペンサー(容量可変式) SIBATA(柴田科学)フィンガーディスペンサー(容量可変式)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から33日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)分注器ガラスデジフィットSIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら