33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
型式C-30型 寸法(mm)Φ74×185 質量(kg)1.4 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター 型式NW-354型 温度調節範囲(℃)0~40 吸引流量20.0L/min 特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)PM4分粒装置
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。
仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

080150-445 エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学) 動画あり
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。 ●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。 ●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。 ●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 ●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。 ●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。 ●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。 ●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。 ●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。 ●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。 アズワン品番64-3880-73 取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
219,800 税込241,780
93日以内出荷

慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものを分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-500R、HV-500FなどのΦ110mmフィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途丸形フィルター用
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
型式SKY-2型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780 構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
1台
639,800 税込703,780
32日以内出荷

総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース 寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H) 電源AC100V50/60Hz 10A 仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間) 質量(kg)7.6
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
用途C-30型用
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
型式NW-354型用
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー A型
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型 寸法(mm)Φ74×70 質量(kg)0.2 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途角形フィルター用
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品 付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m) 型式NWPS-254型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書分粒器(0.39MB)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ 構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)グリスガイド Φ110mm用
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用のグリスガイド です。
適合Φ110mm用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
用途NW-354型用
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ベース部 Φ35 NW-354用
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
用途NW-354用 質量(kg)0.1
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ベース部 Φ35 NW-354用
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
仕様●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54 アズワン品番65-3693-56
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
用途LD-5/5R用 質量(kg)0.1 高さH(mm)94 奥行D(mm)33 幅W(mm)60
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)グリス HV型用
各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
用途HV型用 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。 ・Φ25mm ガラス捕集板用です。
用途NW-354型用
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用の金属捕集板セットです。
適合Φ110mm用 セット内容金属捕集板×5個、フィルターケース蓋付×6個、グリスガイド×1枚、グリス×1個、収納箱×1個
1箱(5枚)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)流量指示計 FI-10N型
・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。 ・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
型式FI-10N型
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用 質量(kg)0.12 アズワン品番64-8273-52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
用途SKY-2型用
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
高さH(mm)780 奥行D(mm)260 幅W(mm)420
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)PM2.5サイクロン FLD-1用
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)PM2.5デジタル粉じん計
機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
幅(mm)184 型式本体:LD-5R 質量(kg)約1.2 高さ(mm)109.5 奥行(mm)68 電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz 表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ 表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

PM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能に! LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H) 質量(kg)約1.7(電池を含む) 測定範囲0.001~10.000mg/m3 出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間 測定精度±10%(較正粒子に対して) 測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して) 測定原理光散乱方式 表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) 寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く) 質量(kg)1.2(電池は除く) 測定範囲0.001~10.00mg/m3 電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) 測定精度±10%(較正粒子に対して) 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3 測定原理光散乱方式 測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)