「加煙試験器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分
セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190
使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
関連資料製品カタログ(0.46MB)
取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
1台(1台)
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
関連キーワード