「北川式ガス採取器 ap-20」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)風速計 Chicco-iino VS-1
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に 仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲風速:0.05~20m/s 質量(g)約190(乾電池含む) 電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97 温度測定範囲(℃)-10~60 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象風速、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間約10時間(電池) 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
54,980 税込60,478
4日以内出荷