2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
050630-7 ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg)1.6 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm) 遠心加速度960/2000/2900xg 最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

050630-15 高速卓上遠心機 MC-15K型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
質量(kg)4.5 回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位) 遠心加速度100~15000xg(100xg単位) 密度最大試料:1.2g/mL 最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
1台
101,600 税込111,760
17日以内出荷