「吸引 器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式SIP-32L型
質量(kg)約5
電源AC100V 50/60Hz 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177
最大吸引流量40
最大吸引圧(kPa)27
ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
吸引ポンプ用の真空計付流量計です。
適合SIP-32L型用
測定範囲(kPa)(真空計)-0.5~-10kPa
パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)0.04
高さH(mm)40
奥行D(mm)20
幅W(mm)20
アズワン品番64-3881-16
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式
精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)
吸引口外径(Φmm)6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm)
電源リチウムイオン2次電池
流量可変範囲(L/min)0.3~1.5
寸法(mm)145×67×95
・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。
・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。
・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。
質量(kg)0.1
1式
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんを使用することなく吸引ろ過が行えます。ろ過がねじ口びんに直接溜まるのでサンプルの保存が容易でロスを防ぎます。ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。
適合GL-45
機能オートクレーブ使用:可
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)PTFE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。
・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
適合本体MP-W5P
アズワン品番64-3881-12
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。
・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース
寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)
質量(kg)7.6
電源AC100V50/60Hz 10A
仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース
寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)
電源AC100V50/60Hz 10A
仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
質量(kg)7.6
吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。
質量(kg)約0.6
適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型
流量範囲(L/min)3.0~30.0
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に
容量(mL)50
付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター
材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック
電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)
分注範囲(mL)0~50
精度±0.2%
設定方式デジタルダイヤル式
オートクレーブの可否不可
可変範囲0.01mL
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
AN-200型のシェルター部のみになります。
仕様吸引ポンプ付
1式
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定。室内環境測定
寸法(mm)約Φ18×83
質量(g)約4(1本当たり)
吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
1個(50個)
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
型式VFE-3型
1セット(5個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ
材質ガラス
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。
・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。
・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書
材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs
寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6
質量(kg)0.6 (乾電池含む)
電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)
最大流量(L/min)2.5(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)
最大吸引圧(kPa)33
ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変
動作時間連続8時間以上
取扱説明書(0.63MB)
1セット(1台)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集
充填材20~40メッシュ球状活性炭
ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類ホールピペット
材質ほうけい酸ガラス
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット
材質ほうけい酸ガラス
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。
測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。
構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報)
ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。
ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本
質量(kg)約1.1(電池を含む)
測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)
出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V
電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz
対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5
機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)
測定原理光散乱方式
通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定
表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ
吸引流量1.7L/min
測定精度(%)±10(標準粒子に対して)
使用環境温度(℃)0~40
表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量
使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)
サービス分類レンタル
・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。
・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
トラスコ品番168-1919
適合本体MP-W5P
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。
用途PMP-001用
アズワン品番64-3881-17
1セット(5個)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。
・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。
用途NWPS-254
材質SUS
寸法(Φmm)25
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。
・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
用途NW-354型用
材質ガラス
サイズΦ25
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
型式C-30型
寸法(mm)Φ74×185
質量(kg)1.4
適合ろ紙Φ(mm)55
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75
適合ホース内径Φ10mm
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
適合300用
質量(kg)0.07
高さH(mm)108
奥行D(mm)40
幅W(mm)40
アズワン品番64-8272-83
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)0.04
高さH(mm)45
奥行D(mm)20
幅W(mm)20
アズワン品番64-3881-18
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。
仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。
・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
型式FI-10N型
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。
また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。
質量(kg)0.1
高さH(mm)201
奥行D(mm)105
幅W(mm)130
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
用途吸引ポンプSIP-32L用
質量(kg)0.05
高さH(mm)15
奥行D(mm)60
幅W(mm)60
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ