ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37
付属品ガラス板、パッキン
減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
厚さ(mm)2
減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
厚さ(mm)8
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
関連キーワード