「培養シャーレ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01
材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)160×100×20
収納枚数試験紙:最大40枚
温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
温度精度±1℃
設定温度(℃)37(固定)
外寸法(mm)240×160×82
TGK品番371-80-44-15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。
・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。
・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。
・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
材質(内槽)SUS304
型式SCI-13型
質量(kg)9.5
使用温度範囲(℃)室温+5~60
電源AC100V 50/60Hz 1.3A
方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式
温度表示デジタル表示(LED)
収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段
棚板間隔(mm)約68
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御
温度調節精度±1℃(at 37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296
昇温時間37℃安定まで約15分
温度設定方式アナログ設定
棚板2段
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
関連キーワード