●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用
アズワン品番64-3880-74
関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。
・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20
高さ(mm)70
質量(g)(栓付)31以下
内径(Φmm)(びん)21.6
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1
栓No.TS10/18
温度計0~40
原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
容量(mL)(球部)4.5±0.5
高さ(mm)175
管外径(Φmm)6
管内径(Φmm)0.9~1.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
寸法b(mm)160
吸入口外径(Φmm)8
寸法c(mm)40
上部摺合15/25
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。
・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50
高さ(mm)106
球径(Φmm)44
全質量(g)35以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
関連キーワード