カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(35)
  • 旭製作所(31)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(26)
  • ULVAC(アルバック)(24)
  • ナリカ(20)
  • KNF(19)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • 三商(15)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • コスモスビード(12)
  • EDWARDS(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • climbing(クライミング)(7)
  • ヤマト科学(6)
  • 佐藤真空(6)
  • 多田プラスチック工業(6)
  • サンプラテック(4)
  • 新光化成(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「実験用 シンク」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)Oリングセット MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用 SIBATA(柴田科学)ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー
材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)ドライ真空ポンプ Rocker 300C型SIBATA(柴田科学)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)ドライ真空ポンプ Rocker 300型SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)トラップびん Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
材質ガラス製
トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
仕様圧力調節器付材質ガラス製
水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付 SIBATA(柴田科学)水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
サイレンサー SIBATA(柴田科学)サイレンサーSIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
質量(g)10
フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)フィルターカートリッジSIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
質量(g)15
水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)水分トラップ 圧力調節器SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
質量(g)266
バキュームコントローラー SIBATA(柴田科学)バキュームコントローラーSIBATA(柴田科学)
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
型式V-303型
バキュームコントローラー コントローラーセット SIBATA(柴田科学)バキュームコントローラー コントローラーセットSIBATA(柴田科学)
189,800税込208,780
1セット
10日以内出荷
・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
サーマレックス(保冷ホース) SIBATA(柴田科学)サーマレックス(保冷ホース)SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら