1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コロナ禍における人口密集度の測定に 仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲CO2:360~4000ppm 質量(g)180 電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105 温度測定範囲(℃)-10~100 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象二酸化炭素、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間約10時間(電池) 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
43,200 税込47,520
4日以内出荷