アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載。アスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能。温湿度測定も行うため解体現場の詳細な空気環境を測定可能。Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲差圧:-60~+60Pa
質量(g)約250(乾電含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~100
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象差圧、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約48時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥78,400
税込¥86,240
4日以内出荷
現場での簡易測定に最適
測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。
仕様【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa)
セット内容本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1
寸法(mm)63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法
測定範囲LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa
質量(g)約450(電池含む)
測定精度LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内
表示分解能LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa
連続動作時間約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit
電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A
測定範囲(kPa)0~101.3
表示分解能0.1kPa
連続使用時間(時間)約60(電池使用時)
測定圧力絶対圧
記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途差圧計FPL-1
材質トアロン
質量(kg)0.24
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
適合本体DM-100S/-300S用
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
適合本体DM-100S(CE)用
出力5V/2A
入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。
電源(V)100-240(50/60Hz)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途アスベストサンプラー等用
材質トアロン
質量(kg)0.3
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
セット内容単4乾電池×4本
質量(kg)0.2
高さH(mm)65
奥行D(mm)115
幅W(mm)235
1セット
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】差圧式
材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式MP-W5P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95x56x95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
流量可変範囲(L/min)0.050~5.00
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付
ポンプダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)
関連資料製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
積算流量表示範囲(L)0.0~99999
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。
●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。
●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。
●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件)
●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。
●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。
●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。
●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】差圧式
付属品低流量オリフィスアダプター
材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式PMP-001
質量(kg)0.19 (乾電池含む)
電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)
表示部有機EL表示器
流量可変範囲(L/min)0.01~0.30
表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー
ポンプダイヤフラム方式
動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上
流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方
関連資料製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)
定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10
積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
積算流量測定機能・定流量機能を内蔵した携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。設定流量範囲が幅広く、個人ばく露測定や作業環境・室内・大気中のエアーサンプリングなどにも使用可能です。
仕様●ポンプ方式:ダイヤフラム方式●内蔵流量計:差圧式●定流量使用範囲:0.050L/min:0~7.0kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 0.100L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 2.00L/min:0~10.0kpa 5.0L/min:0~3.0kpa●時間設定・表示範囲:0時間00分~999時間59分●瞬時流量表示範囲:0.000~6.50L/min●積算流量範囲:設定:0.0~9999.9L 表示:0.00~99999L
寸法吸引口径:外径6mmΦと8mmΦ(使用チューブ:内径5mmΦと7mmΦ)
電源(V)ACアダプタ(AC100 ニッケル水素二次電池 単3電池×6
使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH(結露がないこと)
測定モードマニュアル ダウンタイマー ボリウムタイマー
流量精度設定流量値に対し±5%以内 または5mL以内(いずれか大きい値)
流量可変範囲0.050~5.00L/min
関連キーワード