高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
用途ガラス製粘度計用
幅(mm)530
質量(kg)2
高さ(mm)440
奥行(mm)225
電源(V)AC100
温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)
吊り数粘度計懸垂数:6本
1台(1台)
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
関連キーワード