カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(53)
    • 撹拌機器関連品/羽根(5)
    • 撹拌棒(1)
    • 撹拌機器(1)
    • 回転子/撹拌子(1)
    • スターラー(6)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(11)
  • アズワン(483)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Kartell(カルテル)(10)
  • IKA(146)
  • マキタ(12)
  • SK11(14)
  • HEIDON(新東科学)(30)
  • エスコ(11)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(131)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(504)
  • 三商(127)
  • ケニス(92)
  • TGK(東京硝子器械)(86)
  • 日伸理化(71)
  • 旭製作所(61)
  • フロン工業(59)
  • サンプラテック(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撹拌」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)バッフル付三角フラスコSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本(1本)ほか
4日以内出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
試薬添加部固定金具 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)試薬添加部固定金具 MSC-10用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザ上部撹拌対応用オプション品です。
用途MSC-10用質量(g)31
支柱 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)支柱 MSC-10用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台に設置する支柱です。
寸法(Φmm)18
架台 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)架台 MSC-10用SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台です。
マイクロプレートシェーカー WZ-4型 SIBATA(柴田科学)マイクロプレートシェーカー WZ-4型SIBATA(柴田科学)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)280×278×150質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)5~30電源(V)AC100 0.5A振盪数(min-1[r.p.m])200~1500タイマー設定0~99時間59分
セパラブル反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
359,800税込395,780
1セット
4日以内出荷
・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
撹拌シールパッキン MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌シールパッキン MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
撹拌シール MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌シール MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
撹拌棒 MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌棒 MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
撹拌シールセット MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌シールセット MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
・合成反応装置ケミストプラザCPGシリーズオプション品。 ・撹拌機取付用架台MSC-10型に使用する撹拌シールセットです。
マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)マグネスター MG型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント目盛シルバーステン
セパラブルフラスコ CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ CP-400用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器としてご利用頂けます。
SPC反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)SPC反応容器セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
85,980税込94,578
1セット
4日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
SPC反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)SPC反応容器 CP-400用SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器です。
SPC二口反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)SPC二口反応容器 CP-400用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器です。
平底フラスコ SIBATA(柴田科学)平底フラスコSIBATA(柴田科学)
979税込1,077
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
799税込879
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)三角フラスコ(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
有栓メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムASIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
撹拌子 オーバルエッジ型 CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)撹拌子 オーバルエッジ型 CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1箱(5個)
3日以内出荷
CPP/CPG型用オプションパーツ
攪拌機 SIBATA(柴田科学)攪拌機SIBATA(柴田科学)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。 ・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。 ・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。 ・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。 ・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源AC100V 50/60Hz 88VA付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個質量(kg)2.5高さH(mm)164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換えチャックΦ8mm用コレット型手締め回転制御スピードフィードバック制御奥行D(mm)155幅W(mm)98回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式デジタル4桁表示安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
攪拌子 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)攪拌子 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCP-300シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
用途CP-300型用材質PTFE
攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型 SIBATA(柴田科学)攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
用途CPG/CPPシリーズ用型式MSC-10型
撹拌子 十字型 SIBATA(柴田科学)撹拌子 十字型SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000に使用する撹拌子のオプションパーツです。
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
撹拌子 SIBATA(柴田科学)撹拌子SIBATA(柴田科学)
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・マグネスターシリーズのオプションスペアパーツです。
ウォーターバス WB-22S型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス WB-22S型SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付 SIBATA(柴田科学)ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1箱(4個)
3日以内出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴムねじ規格GL-45
撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 PTFE製SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら