・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。
・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。
・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
撹拌容量(mL)500
回転数(min-1[r.p.m])150~1500
型式MX-1
TGK品番371-63-17-12
付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個
プレート寸法(mm)80Φ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65
質量(kg)約0.6
電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5A
モーターくまとり型 2極
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード