カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
    • 撹拌棒(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(76)
  • サンプラテック(24)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • 三商(28)
  • LLG Labware(1)
  • ヨトリヤマ(世取山)(1)
  • フロンケミカル(22)
  • ケニス(32)
  • コクゴ(17)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • ナリカ(37)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(27)
  • フロン工業(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • 旭製作所(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(13)
  • 中村科学器械工業(10)
  • NIP(ニッピ)(9)
材質
  • ガラス(1)
棒径(Φmm)
  • 7(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撹拌棒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌棒 MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌棒 MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント目盛シルバーステン
有栓メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムASIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 PTFE製SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
撹拌羽根 半月形 ガラス製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 ガラス製SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
撹拌棒 半月形羽根用 SIBATA(柴田科学)撹拌棒 半月形羽根用SIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)600TGK品番371-13-24-21外径(Φmm)7
共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学)共通摺合撹拌シール ベアリング付SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。
寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き) SIBATA(柴田科学)ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)SIBATA(柴田科学)
9,990税込10,989
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明仕様ガラスコック付き
ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード PTFEコック付きSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
攪拌棒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら