雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
材質SUS304
長さ(mm)600
質量(g)194
径(Φmm)12
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。
・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
支柱(045020-)直径12mm用です。
材質鋳鉄
寸法(mm)220×180
質量(kg)3.0
台座形状H形
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。
・カラー液晶表示
・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。
・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。
・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。
・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。
・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。
・表示は絶対圧です。
型式V-303型
1個
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
関連キーワード