「柴田科学 風速計」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。
付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー
測定範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃
質量(g)(表示ユニット)約125(電池含む)
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本
精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃
動作方式(風速)熱式、(温度)測温抵抗体
表示白色バックライト液晶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示ユニット)62×23.5×100
表示分解能(風速)0.01m/s、(温度)0.1℃
センサー(風速)白金巻線センサー、(温度)Pt1000
連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)
機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF
計測範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃
応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
計測精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲風速:0.05~20m/s
質量(g)約190(乾電池含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象風速、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約10時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
・用途に合わせて2つの使い方
1.表示ユニット+ワイヤレス
無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。
計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。
2.表示ユニット+ケーブル
例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。
・表示ユニットでシンプルに計測
・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能
・天井高2700mmまで計測可能
・広い風速範囲と高い計測精度
・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定に
セット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース
測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃
質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)
電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)
動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)
表示白色バックライト液晶
測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100
表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃
連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)
機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF
測定対象清浄な空気流
寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608
測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)
動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)
応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
サービス分類レンタル
機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
幅(mm)184
型式本体:LD-5R
質量(kg)約1.2
高さ(mm)109.5
奥行(mm)68
電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz
表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ
表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。
適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79
型式VSM-932
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。
無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。
プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111
付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個
寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮
測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH
質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175
電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目風速・温度・湿度
測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH
機能60秒平均測定、測定値ホールド
アズワン品番4-5294-01
1式
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・水の鉄 簡易測定器用の試薬 50カプセル入りです。
・測定法は O-フェナントロリン法です。
仕様試薬簡易測定器用
トラスコ品番165-9808
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
使用環境温度(℃)5~50
使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
ISA-101/111型用
伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。
市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
適合本体ISA-101/111型用
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
風速計ISA-700型用ACアダプターです。
用途風速計ISA-700型用
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード