11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)気象計 FLD-1用
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ACアダプター VSM-932
・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。
適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79 型式VSM-932
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。 付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー 測定範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃ 質量(g)(表示ユニット)約125(電池含む) 使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと) 電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本 精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃ 動作方式(風速)熱式、(温度)測温抵抗体 表示白色バックライト液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示ユニット)62×23.5×100 表示分解能(風速)0.01m/s、(温度)0.1℃ センサー(風速)白金巻線センサー、(温度)Pt1000 連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時) 機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF 計測範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃ 応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) 計測精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687 質量(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170 構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

スモークテスターの発煙管とゴム球をつなぐゴムパーツです。
アズワン品番64-8273-58
1個
499 税込549
4日以内出荷

・水の鉄 簡易測定器用の試薬 50カプセル入りです。 ・測定法は O-フェナントロリン法です。
仕様試薬簡易測定器用 トラスコ品番165-9808
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)スペアプローブ
微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
使用環境温度(℃)5~50 使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)風速計 Chicco-iino VS-1
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に 仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲風速:0.05~20m/s 質量(g)約190(乾電池含む) 電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97 温度測定範囲(℃)-10~60 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象風速、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間約10時間(電池) 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。 無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。 プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111 付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個 寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮 測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH 質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175 電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目風速・温度・湿度 測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH 機能60秒平均測定、測定値ホールド アズワン品番4-5294-01
1式
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
適合本体ISA-101/111型用
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ACアダプター SPU10-104
風速計ISA-700型用ACアダプターです。
用途風速計ISA-700型用
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷