粒子発生器 マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)当日出荷
労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。
「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋型式U100質量(kg)0.5電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz高さH(mm)145奥行D(mm)143幅W(mm)70