7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)洗浄びんホルダー
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用 ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個 型式DAP-10型 質量(kg)約2(乾燥剤含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350 消費電流(mA)40 最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6 流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時) ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT) ポンプダイヤフラム方式
1個
84,980 税込93,478
77日以内出荷