液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲黒球温度:0~80℃
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定範囲(℃)WBGT:0~50
測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象黒球温度、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約40時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
幅(mm)184
型式本体:LD-5R
質量(kg)約1.2
高さ(mm)109.5
奥行(mm)68
電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz
表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ
表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
関連キーワード