・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。
・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。
・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可)
・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番64-8272-92
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2
精度(%)±1.0
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブのドアパッキンです。
1個
¥7,898
税込¥8,688
43日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。
アズワン品番64-8272-93
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISO1773に基づく寸法でできています。
容量(mL)500
仕様スーパー肉厚三角フラスコ(10個入)
トラスコ品番168-1914
1箱(10個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能
従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。
人間工学に基づいた手にフィットする形状。
本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。
作業中でも容量の確認が容易な設計。
ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応)
容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
関連キーワード