20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き 材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
1式
46,980 税込51,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明 仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様ガラスコック付き
1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に 容量(mL)50 付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター 材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック 電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式) 分注範囲(mL)0~50 精度±0.2% 設定方式デジタルダイヤル式 オートクレーブの可否不可 可変範囲0.01mL
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)よう素フラスコ 栓付
共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。
種別三角フラスコ 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色 目盛白色
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き 青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス 茶褐色
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き 茶褐色 目盛白色
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。 ・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用 適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020 アズワン品番2-7323-02
1セット(100袋)
3,898 税込4,288
当日出荷

・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
容量(mL)0.15 目盛(mL)0.002
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。 ・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。 ・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
撹拌容量(mL)500 回転数(min-1[r.p.m])150~1500 型式MX-1 TGK品番371-63-17-12 付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個 プレート寸法(mm)80Φ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65 質量(kg)約0.6 電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5A モーターくまとり型 2極
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台 アズワン品番64-3880-30
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

080570-85 過酸化物価測定キット POVテスター 5型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚 型式5型 測定範囲5、10、20、30meq/kg 測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価 カラーチャート目盛5、10、20、30 測定原理ヨウ素でんぷん反応 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(0.51MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度AQ-202/102および有効塩素濃度測定キットAQ-202P/102Pに使用する試薬です。上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
アズワン品番2-7323-02
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)