カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • カノマックス(KANOMAX)(32)
  • アイ電子技研(24)
  • testo(テストー)(20)
  • イチネンTASCO(12)
  • エスコ(6)
  • 三商(4)
  • マザーツール(2)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
  • アリアテクニカ(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • シンワ測定(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ケニス(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱線風速計」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学)風速計 Chicco-iino VS-1SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1台(1台)
4日以内出荷
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S SIBATA(柴田科学)伸縮延長棒ISA-101用 AX-102SSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
適合本体ISA-101/111型用
ACアダプター SPU10-104 SIBATA(柴田科学)ACアダプター SPU10-104SIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
風速計ISA-700型用ACアダプターです。
用途風速計ISA-700型用
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー測定範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃質量(g)(表示ユニット)約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃動作方式(風速)熱式、(温度)測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示ユニット)62×23.5×100表示分解能(風速)0.01m/s、(温度)0.1℃センサー(風速)白金巻線センサー、(温度)Pt1000連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF計測範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら