回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
1台
¥208,000
税込¥228,800
4日以内出荷
関連キーワード