ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。
真空を調整する真空レギュレーター付き。
過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。
吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1
電源100V(50/60Hz)0.7A
吸気管径(Φmm)外径8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204
騒音値(dB)50
到達真空度約110hpa
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
1台
¥43,120
税込¥47,432
当日出荷
・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。
・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。
・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
材質シリコンゴム
長さ(m)5
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)26
耐熱温度(℃)-60~200
発泡厚(mm)8
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。
・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
質量(g)15
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
適合300用
質量(kg)0.07
高さH(mm)108
奥行D(mm)40
幅W(mm)40
アズワン品番64-8272-83
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
線径(Φmm)3.5
外径(Φmm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
仕様圧力調節器付
材質ガラス製
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー
材質鉄ニッケルコート、PVC
質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
1個
¥5,440
税込¥5,984
7日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
質量(g)10
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。
・カラー液晶表示
・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。
・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。
・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。
・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。
・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。
・表示は絶対圧です。
型式V-303型
1個
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。
真空を調整する真空レギュレーター付き。
過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。
強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
質量(kg)4.1
電源100V、50/60Hz、0.7A
外径(Φmm)(吸気口)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204
騒音値(dB)50
到達真空度約170hPa
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
材質ガラス製
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。
・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
質量(g)266
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード