支柱(045020-)直径12mm用です。
材質鋳鉄
寸法(mm)220×180
質量(kg)3.0
台座形状H形
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)600
TGK品番371-13-24-21
外径(Φmm)7
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。
100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
用途マスクフィッティングテスター用
質量(kg)0.1
高さH(mm)12
ノズル長(mm)12
奥行D(mm)14
幅W(mm)14
1箱(1組)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
色透明
仕様ガラスコック付き
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。
・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
色茶褐色
目盛白色
●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用
アズワン品番64-3880-74
関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
色青筋プリント
目盛シルバーステン
半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
充填材20~40メッシュ シリカゲル
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
アズワン品番64-8273-54
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・金属製のボールジョイント用のクランプです。
・適合するジョイント 12/1~12/5となります。
・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。
・ばね式、小型のクランプです。
TGK品番371-50-07-01
材質燐青銅にクロムメッキ
型式バネ式
全高(mm)32
1箱(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)70
寸法b(mm)137
摺合せSPC-19
寸法c(mm)8
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
ねじ規格GL-45
1箱(4個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。
アズワン品番64-8273-56
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)50
寸法b(mm)80
摺合せSPC-15
寸法c(mm)8
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
材質ほうけい酸ガラス
トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
材質ほうけい酸ガラス
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。
・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用
型式BL2-58SNWJC型
質量(kg)0.265
アズワン品番64-8273-55
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイドです。
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
第17改正日本薬局方参考 一般試験法 アンモニウム試験法参考しております。
用途アンモニウム試験用
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。
・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
型式V-302/V-303型用
・バキュームコントローラーV-303に使用するオプションパーツです。
・コント―ローラー本体から専用の電磁弁ユニットに信号を送り制御する為に必要です。
型式V-302/V-303型用
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。
・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。
・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
材質シリコンゴム
長さ(m)5
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)26
耐熱温度(℃)-60~200
発泡厚(mm)8
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ