68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) 寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く) 質量(kg)1.2(電池は除く) 測定範囲0.001~10.00mg/m3 電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) 測定精度±10%(較正粒子に対して) 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3 測定原理光散乱方式 測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビル環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。
仕様吸引:ファンモーター 測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して) 測定精度±10%(標準粒子に対して) 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して) 測定原理光散乱方式
1台
248,800 税込273,680
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)PM2.5デジタル粉じん計
機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
幅(mm)184 型式本体:LD-5R 質量(kg)約1.2 高さ(mm)109.5 奥行(mm)68 電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz 表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ 表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本 質量(kg)約1.1(電池を含む) 測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して) 出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz 対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5 機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して) 測定原理光散乱方式 通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定 表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ 吸引流量1.7L/min 測定精度(%)±10(標準粒子に対して) 使用環境温度(℃)0~40 表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量 使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと) サービス分類レンタル
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型サンプラーです。
トラスコ品番574-5124 材質【シェルター部】アルミニウム 使用圧力(MPa)3.45 使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物 流体温度(℃)-50~150
1台
1,798,000 税込1,977,800
11日以内出荷

080000-73 デジタル粉じん計 LD-5R型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。 LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
測定範囲0.001~10.000mg/m3( 標準粒子に対して) 電源単3乾電池×6本 出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して) 電源(AC V)アダプター:100(50/60Hz) 測定原理光散乱方式 パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax 測定精度(%)±10(標準粒子に対して) 測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、BGキャンセル 動作時間使用:約10(アルカリ) 吸引量(L/min)1.7
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
型式SKY-2型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780 構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
1台
639,800 税込703,780
32日以内出荷

採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
高さH(mm)780 奥行D(mm)260 幅W(mm)420
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)気象計 FLD-1用
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
適合品番LD-5R アズワン品番64-3880-54
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

デジタル粉じん計 LD-3シリーズ用 スペアパーツです。
アズワン品番64-3880-50
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)電池ボックス
デジタル粉じん計 LD-3シリーズ用 スペアパーツです。
アズワン品番64-3880-49
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1箱(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ポンプ FLD-1用
屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
アズワン品番64-3880-58
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
アズワン品番64-3880-51
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。
用途LD-5R型用 質量(kg)0.038
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)粉塵計 AP用 光源球
デジタル粉じん計 検出部 AP-632/AP-705用のスペアパーツです。
仕様粉塵計AP用光源球5コ トラスコ品番165-9747
1箱(5個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES36LCP型
デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
高さH(mm)33 奥行D(mm)59.5 アズワン品番64-8273-80
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10
対応OSWindows 8.1/10 適合品番LD-5R アズワン品番64-3880-55
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
欠品中

慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター 型式NW-354型 温度調節範囲(℃)0~40 吸引流量20.0L/min 特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

080150-445 エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学) 動画あり
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。 ●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。 ●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。 ●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 ●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。 ●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。 ●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。 ●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。 ●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。 ●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。 アズワン品番64-3880-73 取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
219,800 税込241,780
93日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)スルーパイプ
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。
用途HV-700R/1000F/RW用 アズワン品番64-3880-65
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。
仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051 アズワン品番65-3693-39
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
適合品番LD-5R アズワン品番64-3880-56
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 マスクの漏れ率測定時にマスク内の粉じん粒子をサンプリングするために使用するものです。
適合本体使い捨て試験ガイド マスクフィッティングテスター用 アズワン品番65-2331-49
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
用途LD-5/5R用 質量(kg)0.1 高さH(mm)94 奥行D(mm)33 幅W(mm)60
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
質量(g)15
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)PM4分粒装置
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。
仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷