「純水製造装置」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。
・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。
・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下
使用水水道水
原水圧力(MPa)0.15~0.5
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
電源AC100V 0.2A 50/60Hz
水道圧のみで通水して採取できます。
活性炭・イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌・除粒子に優れたイオン交換水が採水できます。
ハンドシャワーで、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できます。
純水の純度(導電率)が下がるとランプで表示します。
前・上・右の面が開きますので、樹脂の交換が容易です。
仕様コード番号:053200-103
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
質量(kg)約7
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
水質導電率1uS/cm以下
サイズ(mm)250×255×396
アズワン品番1-4017-31
採水量0.5L/min
供給水質水道水
圧力範囲(MPa)(原水)0.15~0.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
小型純水製造装置で使用するイオン交換樹脂です
仕様コード番号:053200-113
交換目安約190L
アズワン品番1-4018-05
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。
・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。
・東京都の水道水での計測で約7000Lです。
適合本体ピュアポートPP-101、PP-201
交換目安約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月
アズワン品番1-4018-02
1ケース(1本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。
・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。
・東京都の水道水での計測で約2000L程度です。
適合本体ピュアポートPP-101、PP-201
交換目安約2500Lもしくは使用開始から6ヶ月
アズワン品番1-4018-03
1ケース(1本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。
・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。
適合本体ピュアポートPP-201
交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならない
アズワン品番1-4018-04
1ケース(1本)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
小型純水製造装置 ピュアポート PP-102型用スペアパーツです。
質量(kg)0.2
高さH(mm)180
奥行D(mm)180
幅W(mm)240
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード