14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75 枝管長さ(mm)100
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)枝付フラスコ
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

野菜のカブの形をしたフラスコです。主に蒸留などで使われています。
材質ほうけい酸ガラス 摺合せ口焼40/50(ゴム栓No16~17用)
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)丸底フラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置のガラス部のみのセットです。 ・使用の際には、架台を別途ご用意ください。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm セット内容二重管、冷却器、ケルダールフラスコ 200mL、チューリップロート(2コ使用)、フラスコ 1L・リップ付、三角フラスコ 300mL(1コ使用)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付 材質ほうけい酸ガラス-1 容量(L)1 アズワン品番64-8272-96
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)500 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)287 口数3 主管SPC-24 側管SPC-15
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 摺合せSPC-24
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。
用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に 容量(mL)300 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)328 外径(Φmm)85 摺合せ24/40
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷

・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ケルダールフラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。ケルダール法による窒素分解・蒸留・分析に使用されます。頸部が長く混合効果に優れ、球状部の均温性も良いと言われています。
種別ケルダールフラスコ
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラス
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
109,800 税込120,780
32日以内出荷