カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
    • 試験管/チューブ/栓類(3)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(6)
  • マルエム[理化学・容器](41)
  • NEG(日電理化硝子)(970)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(40)
  • PYREX(パイレックス)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(71)
  • ナリカ(87)
  • BOLL(1)
  • アズワン(171)
  • Kartell(カルテル)(14)
  • サンプラテック(15)
  • 三商(84)
  • Simport(59)
  • ケニス(56)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(49)
  • 日本理化学器械(NRK)(40)
  • IKA(38)
  • ビーエム機器(38)
  • TPP(31)
容量(mL)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 100~200未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「試験管」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
ヘッドゴム Mix-S用 SIBATA(柴田科学)ヘッドゴム Mix-S用SIBATA(柴田科学)
799税込879
1個
7日以内出荷
試験管ミキサーMix-s型用のスペアパーツです。
材質シリコンアズワン品番65-0891-69
還流ユニット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)還流ユニット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)に使用します。
マイクロプレートシェーカー WZ-4型 SIBATA(柴田科学)マイクロプレートシェーカー WZ-4型SIBATA(柴田科学)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)280×278×150質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)5~30電源(V)AC100 0.5A振盪数(min-1[r.p.m])200~1500タイマー設定0~99時間59分
試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学)試験管ミキサー Mix-S型SIBATA(柴田科学)
14,400税込15,840
1台
当日出荷
コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法SIBATA(柴田科学)
8,598税込9,458
1式
3日以内出荷
・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
共栓比色管 濁度測定用 SIBATA(柴田科学)共栓比色管 濁度測定用SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。
容量(mL)100内径(Φmm)20.6目盛(mL)10、25、50、100外径(Φmm)24高さH(mm)370摺合せ19
pH残留塩素計試薬付 SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61
アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用 SIBATA(柴田科学)アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75
SPC15 試験管 目盛なし SIBATA(柴田科学)SPC15 試験管 目盛なしSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
ひ素検査器 硝子曲管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 硝子曲管SIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
予約販売
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
トラスコ品番112-6228
ひ素検査器 吸収管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 吸収管SIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・ひ素試験器 装置B 第18改正日本薬局方 ひ素試験法用の吸収管(部品)です。
トラスコ品番112-3027
ねじ口滴びん PP製 SIBATA(柴田科学)ねじ口滴びん PP製SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1箱(2本)
6日以内出荷
・pH残留塩素計、水のpH簡易測定器に付属されているスペアパーツです。 ・発色用の指示薬を角形試験管に滴下させるために使用します。
材質PP製
PTFEアダプター CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)PTFEアダプター CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCP-1000のオプション品です。
加熱ブロックアダプターΦ15 CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプターΦ15 CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)で、Φ15の試験管を使用する際に必要なアダプターです。
寸法(Φmm)15
Oリング シリコン CP型用 SIBATA(柴田科学)Oリング シリコン CP型用SIBATA(柴田科学)
599税込659
1箱(10個)
3日以内出荷
CP-1000容器用Oリング
材質シリコン
試験管セット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)試験管セット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
269,800税込296,780
1セット
17日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途CP-1000用
アンモニウムイオン蒸留装置 SIBATA(柴田科学)アンモニウムイオン蒸留装置SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
シリコンキャップ SIBATA(柴田科学)シリコンキャップSIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法に付属の角形試験管用のスペアパーツです。 ・シリコン製のキャップです。
仕様角形試験管用
角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学)角形試験管 シリコンキャップ付SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(3本)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
標準管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)標準管 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・試料調整の際に試料液をとり、試薬の混合などに使用できる目盛り付きの試験管です。
SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)SPC試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1箱(10本)
3日以内出荷
用途CP型用
試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1箱(100本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
用途CP型用
試験管固定ネジ CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管固定ネジ CP型用SIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1箱(5個)
3日以内出荷
PTFEアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)PTFEアダプター CP型用SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1箱(5個)
3日以内出荷
材質PTFE
撹拌子 十字型 SIBATA(柴田科学)撹拌子 十字型SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1袋(10個)
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000に使用する撹拌子のオプションパーツです。
アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)アルミブロック恒温槽 DBH-1000型SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
ヘッドゴム TTM-1型用 SIBATA(柴田科学)ヘッドゴム TTM-1型用SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1セット(2個)
3日以内出荷
・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
用途TTM-1型用仕様試験管ミキサー用材質ネオプレンスポンジゴム寸法(mm)60×10
SPC水分定量受器 JIS K2275準拠 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 JIS K2275準拠SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
共通摺合共栓比色管 平栓付 茶目盛り SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓比色管 平栓付 茶目盛りSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1ケース(10本)
3日以内出荷
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛りSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1セット(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓試験管 平栓付 SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓試験管 平栓付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷から7日以内出荷
試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス目盛(mL)0.5
角型試験管 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)角型試験管 残留塩素測定器用SIBATA(柴田科学)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2本)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
仕様ビニールキャップ付種別角型試験管アズワン品番6-9785-11
残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 DPD法SIBATA(柴田科学)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0取扱説明書(0.42MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら