この試験管ミキサーは、上面のヘッドゴムに試験管や三角フラスコなどの容器を手で持ち軽く押えるだけで作動(偏心)しますので、手軽に容器内の試料を撹拌、混合できます。また、スイッチを切り替えれば連続運転もできますので、状況に合わせて使い分けることができ大変便利です。
回転数(min-1[r.p.m])350~2500
仕様モーター:くまとり形モーター・動作:タッチ作動または連動作動(切換え可能)・寸法:100×170×135Hmm・上面直径:60Φmm・電源:AC100V 0.5A・重量:約2.5kg
TGK品番371-63-29-01
トラスコ品番420-3453
型式TTM-1
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg)5.1
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源AC100V 0.06A 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2
アズワン品番65-0891-68
1台
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)280×278×150
質量(kg)5.6
使用温度範囲(℃)5~30
電源(V)AC100 0.5A
振盪数(min-1[r.p.m])200~1500
タイマー設定0~99時間59分
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
試験管ミキサーMix-s型用のスペアパーツです。
材質シリコン
アズワン品番65-0891-69
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。
・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
用途TTM-1型用
仕様試験管ミキサー用
材質ネオプレンスポンジゴム
寸法(mm)60×10
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
関連キーワード