カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(54)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • 日本理化学器械(NRK)(87)
  • コスモスビード(70)
  • RS PRO(48)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(42)
  • 三商(32)
  • アズワン(25)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
  • 旭製作所(22)
  • 重松製作所(19)
  • climbing(クライミング)(18)
  • オリオン機械(16)
  • 神威産業(14)
  • オーム電機(8)
  • 大生工業(7)
  • BUCHI(ビュッヒ)(6)
  • ナリカ(6)
  • 桐山製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「還流管」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-8273-23
冷却器 パルナスーワグナー型用 SIBATA(柴田科学)冷却器 パルナスーワグナー型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-95
冷却器 SRE-M3用 SIBATA(柴田科学)冷却器 SRE-M3用SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
冷却器 三重蛇管式 RE-10A-100用 SIBATA(柴田科学)冷却器 三重蛇管式 RE-10A-100用SIBATA(柴田科学)
189,800税込208,780
1個
32日以内出荷
ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
SPC冷却器 精油定量装置用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 精油定量装置用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
丸底フラスコ ディーンスターク抽出装置用 1L SIBATA(柴田科学)丸底フラスコ ディーンスターク抽出装置用 1LSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1000主管透明摺合45
SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用 SIBATA(柴田科学)SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用SIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス下部摺合透明摺合45
SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
ボールジョイントクランプ SIBATA(柴田科学)ボールジョイントクランプSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
48日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
試験管セット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)試験管セット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
269,800税込296,780
1セット
17日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途CP-1000用
シアンイオンガラス SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラスSIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
アンモニウムイオン蒸留装置 SIBATA(柴田科学)アンモニウムイオン蒸留装置SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
SPCフッ素イオン1型ガラス SIBATA(柴田科学)SPCフッ素イオン1型ガラスSIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15)型式I型
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
リークアダプター A、V型用 SIBATA(柴田科学)リークアダプター A、V型用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
昇華用冷却器 GTO型用 SIBATA(柴田科学)昇華用冷却器 GTO型用SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
17日以内出荷
・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
用途Φ44-50乾燥管用
ガラス部ホルダー GTO型用 SIBATA(柴田科学)ガラス部ホルダー GTO型用SIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。 ・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
用途GTO-2000用
セミ・ミクロ蒸留装置 K型 SIBATA(柴田科学)セミ・ミクロ蒸留装置 K型SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
精油定量装置 SIBATA(柴田科学)精油定量装置SIBATA(柴田科学)
97,980税込107,778
1セット
6日以内出荷
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器材質ほうけい酸ガラス
冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス下部摺合34/45
ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)ソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス型式150mL
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-19上部内径(mm)SPC-15ゴム止外径(Φmm)8
SPC分留頭 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1個
33日以内出荷
分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50寸法b(mm)130
SPC冷却器 水分定量用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 水分定量用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用SIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)10
SPC中型ソックスレー抽出装置セット SIBATA(柴田科学)SPC中型ソックスレー抽出装置セットSIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1セット
6日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス
SPCソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)SPCソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
SPC二重管冷却器 SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC分留受器 ウィッドマー SIBATA(柴田科学)SPC分留受器 ウィッドマーSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダーSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヘンペル SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヘンペルSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式SIBATA(柴田科学)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら