カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(187)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • メディアカバーマーケット(1,066)
  • StarTech.com(145)
  • 右下精器製造(83)
  • ノーブランド(79)
  • イワタツール(51)
  • サンワサプライ(51)
  • 岩田製作所(41)
  • RS PRO(39)
  • 東芝ライテック(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • JAPANNEXT(29)
  • 日動工業(23)
  • bitstrong(ビットストロング)(23)
  • K-CON(キタコ)(22)
  • 高島計器(22)
  • 日東工器(20)
  • 三商(17)
  • POSH Faith(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPC」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC平栓 SIBATA(柴田科学)SPC平栓SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
SPC排出管 SIBATA(柴田科学)SPC排出管SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコSIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)SPC温度計アダプターSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
内径(mm)7.2材質PTFE
SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)SPCガラスベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から93日以内出荷
SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
SPCケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)SPCケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。
容量(mL)150材質ほうけい酸ガラス球径(Φmm)75摺合せSPC-24
SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)SPC排気管 曲管SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 径違い 縮小用 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用SIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部摺合透明摺合45
SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
SPC温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)SPC温度計用保護管SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三角フラスコSIBATA(柴田科学)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプターSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学)SPC導入アダプターSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
SPC三口ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口ケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数3主管SPC-24側管SPC-15
SPC三角トラップ SIBATA(柴田科学)SPC三角トラップSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。
材質ほうけい酸ガラス
SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC排気管 SIBATA(柴田科学)SPC排気管SIBATA(柴田科学)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
SPC濃縮フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC濃縮フラスコSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC平底フラスコSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
SPC導入管 SIBATA(柴田科学)SPC導入管SIBATA(柴田科学)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 径違い(拡大用) SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い(拡大用)SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス下部摺合透明摺合45
SPC連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 分留用曲管SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 枝管付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)30角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から63日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 コの字形SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
用途分留用材質ほうけい酸ガラス
SPC丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
SPC連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 中間コック付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
用途減圧用吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPCアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)SPCアダプター CP型用SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
用途CP型用摺合せSPC-29
SPCメス形栓 SIBATA(柴田科学)SPCメス形栓SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷
同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29