カテゴリ
- 機構部品(61)
- オフィス家具(36)
- 電動工具(28)
- パソコン/周辺機器(23)
- バイク部品(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- メカニカル部品(17)
- 制御機器(16)
- 建築金物(11)
- 厨房用品(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- 家電(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(43)
- StarTech.com(31)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- K-CON(キタコ)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- SFC(エス・エフ・シー)(16)
- エスコ(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
- タカチ電機工業(10)
- ノーブランド(10)
- 田島メタルワーク(8)
- ミヅシマ工業(6)
- LION (ライオン事務器)(5)
- ラディウス(5)
- 日東工業(4)
- TKG(4)
- 千代田金属工業(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- タキロンシーアイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spc 板」の検索結果

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ
TETSUKO¥2,025税込¥2,2281枚5日以内出荷SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥796税込¥8761枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
鉄シベリア天板 6枚取
千代田金属工業¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷材質SPC質量(kg)2.3サイズ6枚取板厚(mm)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×45TKG品番9-1036-1201TKG品番(2017)6-0912-1201
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
鉄プレス天板 6枚取 浅型
千代田金属工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質SPC質量(kg)1.7サイズ6枚取浅型板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×25底内寸法(mm)520×370TKG品番9-1035-0902TKG品番(2017)6-0911-0902
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板
TETSUKO¥2,560税込¥2,8161枚5日以内出荷SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SPC分留管 ヴィグリュウ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。材質ほうけい酸ガラス
75mm アクリル板圧力計
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。エスコ品番EA729BE-10ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
75mm アクリル板圧力計
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。エスコ品番EA729BE-6ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
75mm アクリル板圧力計
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。エスコ品番EA729BE-20ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
75mm アクリル板圧力計
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。エスコ品番EA729BE-16ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
鉄シベリア天板 8枚取
千代田金属工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷材質SPC質量(kg)1.6サイズ8枚取板厚(mm)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×45TKG品番9-1036-1202TKG品番(2017)6-0912-1202
鉄プレス天板 6枚取 深型
千代田金属工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質SPC質量(kg)1.7サイズ6枚取深型板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×40底内寸法(mm)510×360TKG品番9-1035-0901TKG品番(2017)6-0911-0901
SA鉄手造り天板 8枚取 浅型
TKG¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷材質SPC質量(kg)1.3サイズ8枚取浅型板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×345×25底内寸法(mm)405×315TKG品番9-1035-0804TKG品番(2017)6-0911-0804
SA鉄手造り天板 6枚取 浅型
TKG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質SPC質量(kg)1.7サイズ6枚取浅型板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×390×30底内寸法(mm)510×355TKG品番9-1035-0802TKG品番(2017)6-0911-0802
SA鉄手造り天板 6枚取 深型
TKG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質SPC質量(kg)1.7サイズ6枚取深型板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×375×40底内寸法(mm)490×335TKG品番9-1035-0801TKG品番(2017)6-0911-0801
1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行40cm ブラック
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加色ブラック幅(cm)44.1耐荷重(kg)20長さ(cm)40.1高さ(cm)4.3
SA鉄手造り天板 8枚取 深型
TKG¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷材質SPC質量(kg)1.3サイズ8枚取深型板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×40底内寸法(mm)370×280TKG品番9-1035-0803TKG品番(2017)6-0911-0803
1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行25cm ブラック
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行25cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒート防止にも便利。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行25cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加色ブラック幅(cm)44耐荷重(kg)20長さ(cm)25高さ(cm)4.3
1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mm
StarTech.com¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属。頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加色ブラック幅(cm)44耐荷重(kg)20長さ(cm)25高さ(cm)4.3
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個欠品中19インチラック対応:奥行き700mmの放熱スリット付きサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能な通気孔付きラック棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150kgに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加。極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設色ブラック耐荷重(kg)113.1
サーバーラック棚板/1U/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/ 19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設材質スチール厚さ(mm)1質量(kg)6.2色ブラック高さ(mm)44奥行(mm)700間口(mm)483耐荷重(kg)Rev.01:80、Rev.02以降:150準拠規格EIA RS310-D調整範囲(mm)取付けブラケット:495~974保証期間ライフタイム取付け方法正面および背面
1U 調整可能な放熱スリット付サーバーラック棚板/耐荷重80kg/取付奥行き495mm ~ 974mm/汎用性の高い19インチAV、ネットワーク機器ラック用棚板 - 幅700mm
StarTech.com(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷19インチラック対応: 奥行き70cmの放熱スリ495m~974mm幅で奥行き調整可能。優れた通気性: サーバーの熱を効果的に放散するための一貫したエアフローを実現。パソコンやAV装置のオーバーヒートを防止するデータセンターラック用棚板。耐久性の高いデザイン:SPCC冷間圧延鋼板板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用棚板。耐荷重:80kg。優れた機能性:奥行き70cm、取り付け奥行き495mm ~ 974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに対応。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途19インチ型サーバラック/キャビネットに対応。ミッションクリティカルなハードウェアの収納スペースを追加色ブラック高さ(mm)40幅(cm)44.5耐荷重(kg)80長さ(cm)70取付奥行(mm)495~965
1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)。考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加。極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応色ブラック耐荷重(kg)15
2U 固定式サーバーラックマウント棚板 放熱用スリット付き 奥行き559mm 許容荷重22kg
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷2U放熱穴付きラックマウントシェルフ 標準型19インチサーバラック対応 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 耐荷重22kg SPCC 1.6mm冷延スチール構造 フロントマウント設計色ブラック耐荷重(kg)22.6
2U 固定式サーバーラックマウント棚板 カンチレバー型 許容荷重56kg 奥行き457mm
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷2U 重量用固定ラックマウント棚板 標準型19インチサーバラック対応 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 最大で56kgまで積載可能 冷延鋼板SPCC 2.3mm フロントマウント設計