カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(52)
  • TPP(47)
  • cotta(38)
  • エスコ(35)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • 武蔵ホルト(24)
  • 三商(24)
  • TKG(21)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • スバル(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • コスモスビード(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • climbing(クライミング)(14)
  • コニシ(13)
  • SOFT99(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-120」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧容器開閉工具 SIBATA(柴田科学)加圧容器開閉工具SIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途CP-400用高さH(mm)3
加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から33日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
セパラブルカバー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
Oリング パーフロ CPP型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CPP型用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
CPP用Oリング
材質パーフロ
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター SIBATA(柴田科学)セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルターSIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1箱(100枚)ほか
翌日出荷から12日以内出荷
液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
タイプセルロース混合エステル
試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口 茶褐色SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
加熱ブロックアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型用オプション品です。
ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガラス内筒容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
加圧ユニットアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザCP-300型加圧タイプの構成品です。
セパラブル反応容器 CP-300用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器 CP-300用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
加熱ブロックアダプター CP-300型300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-300型300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ケミストプラザCP-300型オプション品
用途CP-300型300℃タイプ用
PTFE内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)PTFE内筒容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
用途CPP型用材質PTFE
Oリング パーフロ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用材質パーフロ
ガラスセット CP-300型300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300型300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
CP-300型300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
加圧ユニットセット CP-300型 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットセット CP-300型SIBATA(柴田科学)
389,800税込428,780
1セット
32日以内出荷
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
ガラスセット CP-300型用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300型用SIBATA(柴田科学)
79,980税込87,978
1セット
32日以内出荷から33日以内出荷
ケミストプラザCP-300用のガラスセットです。
用途CP-300型用
粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用 SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52