合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途CP-400用
高さH(mm)3
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。
・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。
・加圧容器の材質はSUS316です。
・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。
・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。
・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
タイプセルロース混合エステル
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
・ケミストプラザCP-300型用オプション品です。
・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。
・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
合成反応装置ケミストプラザCP-300型加圧タイプの構成品です。
ケミストプラザCP-300型オプション品
用途CP-300型300℃タイプ用
ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
用途CPP型用
材質PTFE
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用
材質パーフロ
CP-300型300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
ケミストプラザCP-300用のガラスセットです。
用途CP-300型用
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。
・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用
使用圧力範囲(MPa)~0.95
温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。
・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。
・毛細管内径Φ0.48~0.52mm
・JISK6725に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52
1個
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
関連キーワード