カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(125)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(20)
  • アズワン(579)
  • TGK(東京硝子器械)(286)
  • 三商(260)
  • コスモスビード(238)
  • NEG(日電理化硝子)(184)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(162)
  • エスコ(131)
  • TPP(131)
  • 日本理化学器械(NRK)(116)
  • climbing(クライミング)(116)
  • サンプラテック(113)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(92)
  • ナリカ(90)
  • ケニス(89)
  • マルエム[理化学・容器](76)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(76)
  • Thermo Fisher Scientific(75)
  • YAMAZEN(山善)(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-50」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PR指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)PR指示薬 50mLSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。 ・容量50mL
柴田 コニカルビーカー 目安目盛付  50ML 010050-50A SIBATA(柴田科学)柴田 コニカルビーカー 目安目盛付 50ML 010050-50ASIBATA(柴田科学)
699税込769
1個
4日以内出荷
柴田 トールビーカー 目安目盛付  50ML 010040-50A SIBATA(柴田科学)柴田 トールビーカー 目安目盛付 50ML 010040-50ASIBATA(柴田科学)
699税込769
1個
6日以内出荷
BTB指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)BTB指示薬 50mLSIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
・水のpH簡易測定器用消耗品です。 ・pH7よりも酸性側の場合は、BTB指示薬を使い、アルカリ性であればPR指示薬を使用します。
アズワン品番2-8990-22
色度標準液 50mL SIBATA(柴田科学)色度標準液 50mLSIBATA(柴田科学)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
容量(mL)50
試料球 50mL Φ60 SIBATA(柴田科学)試料球 50mL Φ60SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
欠品中
ガラスチューブオーブンGTO-3000用オプション品です。
容量(mL)50
分注器スタンド マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)分注器スタンド マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
材質アクリル
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)三角フラスコ(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)分注器 マクロピペットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムASIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり材質硼珪酸ガラス
メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から93日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ナス形フラスコSIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
低流量オリフィスアダプター SIBATA(柴田科学)低流量オリフィスアダプターSIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)45奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-18
メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
チップ マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)チップ マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1箱(5本)
当日出荷から33日以内出荷
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
用途マクロピペット用
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
柴田 三角フラスコ(目安目盛付) SIBATA(柴田科学)柴田 三角フラスコ(目安目盛付)SIBATA(柴田科学)
639税込703
1個(50mL)
当日出荷から7日以内出荷
目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 SIBATA(柴田科学)遠心沈殿管 丸底形 ねじ口SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)106外径(Φmm)35
共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓 短形SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 赤キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスフラスコ スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
透明材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー用バンパー SIBATA(柴田科学)メスシリンダー用バンパーSIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質ポリプロピレン
共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)共通共通三口フラスコSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
分注器 デジタルビュレット SIBATA(柴田科学)分注器 デジタルビュレットSIBATA(柴田科学)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に容量(mL)50付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
分液ロート スキーブ形 SIBATA(柴田科学)分液ロート スキーブ形SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1組(10個)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
共通摺合平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合平底なす形フラスコSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)バッフル付三角フラスコSIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1箱(10本)
翌々日出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き) SIBATA(柴田科学)ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明仕様ガラスコック付き
丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
699税込769
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス