・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。
・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)90
寸法b(mm)25
下部(SPC)SPC-15
・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。
・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)20
下部(SPC)SPC-15
関連キーワード