カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(5)
  • マスク(2)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(46)
  • JTC(36)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
  • アサダ(21)
  • エスコ(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • ELPA(15)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
  • オーム電機(10)
  • 興研(9)
  • サンワサプライ(9)
  • カイセ(8)
  • NPA(東洋テック)(7)
  • タクミナ(6)
  • CyberScan(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta-」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモークテスターセット SIBATA(柴田科学)スモークテスターセットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(1組)
当日出荷
マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。 100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
用途マスクフィッティングテスター用質量(kg)0.1高さH(mm)12ノズル長(mm)12奥行D(mm)14幅W(mm)14
スモークテスター用発煙管 SIBATA(柴田科学)スモークテスター用発煙管SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1箱(10本)
当日出荷
・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)粒子発生器 マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋型式U100質量(kg)0.5電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz高さH(mm)145奥行D(mm)143幅W(mm)70
亜硝酸テスター(食品用) SIBATA(柴田科学)亜硝酸テスター(食品用)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
労研式マスクフィッティングテスター用チューブ SIBATA(柴田科学)労研式マスクフィッティングテスター用チューブSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。 ・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
種別1.5m長さ(m)1.5アズワン品番61-1628-67
電子式スモークテスター EST-1 セット SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1 セットSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1台(1台)
11日以内出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
使い捨て試験ガイド マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)使い捨て試験ガイド マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 マスクの漏れ率測定時にマスク内の粉じん粒子をサンプリングするために使用するものです。
適合本体使い捨て試験ガイド マスクフィッティングテスター用アズワン品番65-2331-49
過酸化物価測定キット POVテスター 5型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 5型SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
発色ろ紙 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)発色ろ紙 POVテスター3、5型用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
POVテスター3、5型に使う発色ろ紙です。
関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用 SIBATA(柴田科学)アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1箱(250枚)
当日出荷
過酸化物価測定キット POVテスター低濃度型と5型に使用可能なアルミ箔です。
関連資料製品カタログ(1.75MB)
試薬9mL POVテスター5型用 SIBATA(柴田科学)試薬9mL POVテスター5型用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・過酸化物価測定キットPOVテスター5型用の試薬です。
容量(mL)9
ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
アズワン品番64-8273-54
油脂TBAテスター SIBATA(柴田科学)油脂TBAテスターSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1セット(50枚)
3日以内出荷
TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
アメゴム スモークテスター用 SIBATA(柴田科学)アメゴム スモークテスター用SIBATA(柴田科学)
599税込659
1個
4日以内出荷
スモークテスターの発煙管とゴム球をつなぐゴムパーツです。
アズワン品番64-8273-58
電子式スモークテスター EST-1本体のみ SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1本体のみSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1台(1台)
翌々日出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
試薬 POVテスター 低濃度型用 SIBATA(柴田科学)試薬 POVテスター 低濃度型用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の液体試薬です。
アズワン品番64-3881-02
発色ろ紙 POVテスター 低濃度型用 SIBATA(柴田科学)発色ろ紙 POVテスター 低濃度型用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個(100枚)
3日以内出荷
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の発色ろ紙です。
アズワン品番64-3881-01関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.58MB)
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1セット
13日以内出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.58MB)
試薬 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)試薬 POVテスター3、5型用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
POVテスター3,5型に使う消耗品です。
容量(mL)50
アルコール用カートリッジ マスクフィッティングテスター MT-11D用 SIBATA(柴田科学)アルコール用カートリッジ マスクフィッティングテスター MT-11D用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
適合本体MT-11D