圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。
・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙
型式NWPS-35H型
使用温度範囲(℃)0~40
吸引流量2.5L/min
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。
・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙
型式ATPS-20H型
使用温度範囲(℃)0~40
吸引流量1.5L/min
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。
吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能
ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ
構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
関連キーワード