絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- TGK(東京硝子器械)(670)
- ベッセイ(1)
- 安元化成(18)
- TKG(260)
- Kartell(カルテル)(79)
- NEG(日電理化硝子)(68)
- ADVANTEC(49)
- エッセンコーポレーション(42)
- モービル(35)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- リック(29)
- 東京スクリーン(28)
- トラスティ(28)
- サンダイヤ(27)
- イシガキ産業(26)
- 福井クラフト(22)
- 共立理化学研究所(21)
- 山加商店(21)
- ブランドをもっと見る
「tgk」の検索結果
特価

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100回分)ほか当日出荷・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
残留塩素測定器 DPD法
SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)
SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(24回分)ほか当日出荷から5日以内出荷工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。用途・水質検査・排水検査・浄水管理・アクアリウム
シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)
SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(6回分)当日出荷・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。用途・水質検査仕様標準カラーチャート1枚付属
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥729~税込¥802~1本当日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
チップ マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥7,998税込¥8,7981袋(200本)当日出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性用途マクロピペット用
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から8日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ナス形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
透視度計(標準型) アクリルスタンド付き
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。仕様目盛りの高さ300mmTGK品番371-80-61-02材質(スタンド)アクリル質量(g)250枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335内径×全長(mm)31×320試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
セパラブルフラスコ 丸型
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
分注器 マクロピペット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
共通ジムロート冷却器
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から5日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
水のチェック隊シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥979~税込¥1,077~1セット(5回分)ほか当日出荷環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。測定項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。記録シートがダウンロードできますので、自由研究や理科の実験に、活用いただけます。
亜硝酸テスター(食品用)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100アズワン品番6-9634-01
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥779~税込¥857~1本当日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
油脂劣化度測定 シンプルパック(簡易油脂検査キット)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(48回分)当日出荷から6日以内出荷・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。 ・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。 ・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。用途油の酸価を手軽にチェック反応時間1分呈色青→黄緑→黄変色表4枚
共通摺合径違い連結管
SIBATA(柴田科学)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から36日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
テーパージョイントクランプ
SIBATA(柴田科学)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
共通リービッヒ冷却器
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
メスフラスコ 茶 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。材質ほうけい酸ガラス
ピペットチップ フィンガーディスペンサ用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷フィンガーディスペンサーの先端に取り付けて分注をおこなうための専用チップです。各容量に合わせて選択するスペアパーツです。材質PP(ポリプロピレン)
細菌試験用恒温器(カルボックス)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。TGK品番371-80-44-15材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82外寸法(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20アズワン品番1-9833-01
共通摺合温度計アダプター
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。材質PTFE内径(mm)7.5
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から23日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
試薬びん 広口 茶褐色
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
共通共通三口フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
共通摺合連結管 径違い 拡大用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から33日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
マグネスター MG型
SIBATA(柴田科学)¥14,880税込¥16,3681個当日出荷から5日以内出荷・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581箱(3個)当日出荷・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。 ・ばね式、小型のクランプです。TGK品番371-50-07-01材質SUS631型式バネ式全高(mm)32
デシケーター 上口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から6日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
セパラブルフラスコ 円筒形
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
共通摺合セパラブルカバー 120mm
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
フィンガーディスペンサー(容量可変式)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。