カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(53)
  • StarTech.com(41)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • RS PRO(17)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • bitstrong(10)
  • サンワサプライ(9)
  • オーム電機(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • ビット・トレード・ワン(5)
  • SPARKFUN(5)
  • BULGIN(4)
  • ATEN(4)
  • トライメイト(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • オリンパス(3)
  • 北陽電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb micro-b 3.0」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型SIBATA(柴田科学)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1sSIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用小型・軽量粉体や液体も測定可能静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能1点~3点校正が可能99測定分の測定値を本体に保存PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ関連資料製品カタログ(3.58MB)データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)取扱説明書(3.33MB)
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1台(1台)
5日以内出荷
生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。
用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学)差圧計 FPL-1型SIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷
アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載。アスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能。温湿度測定も行うため解体現場の詳細な空気環境を測定可能。Bluetooth®;搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino SIBATA(柴田科学)PM2.5・CO2モニター Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95