4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。
オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。
用途ポスター掲示用として
厚さ(mm)21
材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚
使用場所屋内
ウイルス感染対策、飛沫感染防止透明アクリル付パーテーションです。
用途ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして
幅(mm)910
材質フレーム:アルミ・脚部:スチール・面板:透明アクリル1.5ミリ
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パネルです。受付やパーテーションに最適です。下部の隙間から受け渡しが可能です。3段階の高さ調節が可能です(下部開口100・200・300の3段階調整機能付き)。フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止デスクトップパネルとして
材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール
奥行(mm)300
下部寸法(mm)下部隙間:100・200・300
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションです。
買い物カゴが通る高さ設計のため、レジ前カウンターなどの飛沫感染対策パーテーションに最適です。
下部の隙間から受け渡しが可能です。
4段階の高さ調節が可能です(下部開口355・400・450・500の4段階調整機能付き)。
フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。
ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止パーテーションとして
材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール
奥行(mm)300
開口寸法(mm)下部:355・400・450・500
関連キーワード