3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームのチカラでふっくら美味しく温める。スチーム式ランチボックス!本体と中容器の2重構造により蒸気が容器の中で循環し、加熱ムラを防ぎます。盛りつけ後に押し潰れにくい、ふわっとフタ。フタを外して電子レンジOK!食洗機対応!冷凍・冷蔵保存OK!
使用方法本体に水50mlを入れ、中容器を入れて電子レンジで加熱します。加熱時間の目安:500W【冷蔵 お弁当(300g)/約4分、冷凍 お弁当(300g)/約6分】 種別加工部位:全体 材質フタ:ポリメチルペンテン、本体・中容器・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム 寸法(mm)約167×134×56 容量(mL)中容器:約500、本体:約550 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 加工練込 耐熱温度(℃)フタ:-20~140、本体・中容器・仕切:-20~140、止具:-20~100、パッキン・エアーバルブ:-20~140 電子レンジ
1個(213g)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器の形にピタッと密封!かぶせるシリコーンフタ。 サイズに合わせて使い分け出来るサイズ違いの2個セット。 のびーるシリコーン製のフタは、容器の形状に合わせて130%程引き伸ばせます。 洗って繰り返し使えます。 食品の保存に冷凍・冷蔵保存OK。 電子レンジ・食洗機も対応。
仕様●商品サイズ:(大)径165mm、(小)径145mm●材質:原料樹脂/シリコーンゴム(耐熱温度-20度~230度)●容器の形状や素材によっては密閉力が働かない場合があります。●容器の周りに汚れや水滴がついているとはずれることがあります。●直火、オーブン及びグリルでの使用をしないでください。 アズワン品番68-0515-28
1個
749 税込824
7日以内出荷

エア抜き孔&ストッパー付きなのでフタをしたまま電子レンジOK。 食材が押し潰れにくいふわっとフタ。 積み重ねて使えて冷蔵庫の中もスッキリ。 収納時もコンパクトに収納出来ます。 食洗機対応
仕様●商品サイズ:198×132×60mm●容量:700mL●重量:85g(1個当たり)●材質:フタ・本体/ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)●※この容器は完全密封ではありません。水分のでる食品を保存の際はご注意ください。●※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。●※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。 アズワン品番68-0515-03
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷