スチームのチカラでふっくら美味しく温める。スチーム式ランチボックス!本体と中容器の2重構造により蒸気が容器の中で循環し、加熱ムラを防ぎます。盛りつけ後に押し潰れにくい、ふわっとフタ。フタを外して電子レンジOK!食洗機対応!冷凍・冷蔵保存OK!
使用方法本体に水50mlを入れ、中容器を入れて電子レンジで加熱します。加熱時間の目安:500W【冷蔵 お弁当(300g)/約4分、冷凍 お弁当(300g)/約6分】
種別加工部位:全体
材質フタ:ポリメチルペンテン、本体・中容器・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム
寸法(mm)約167×134×56
容量(mL)中容器:約500、本体:約550
種類使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工練込
耐熱温度(℃)フタ:-20~140、本体・中容器・仕切:-20~140、止具:-20~100、パッキン・エアーバルブ:-20~140
電子レンジ○
関連キーワード