2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器の形にピタッと密封!かぶせるシリコーンフタ。 サイズに合わせて使い分け出来るサイズ違いの2個セット。 のびーるシリコーン製のフタは、容器の形状に合わせて130%程引き伸ばせます。 洗って繰り返し使えます。 食品の保存に冷凍・冷蔵保存OK。 電子レンジ・食洗機も対応。
仕様●商品サイズ:(大)径165mm、(小)径145mm●材質:原料樹脂/シリコーンゴム(耐熱温度-20度~230度)●容器の形状や素材によっては密閉力が働かない場合があります。●容器の周りに汚れや水滴がついているとはずれることがあります。●直火、オーブン及びグリルでの使用をしないでください。 アズワン品番68-0515-28
1個
749 税込824
7日以内出荷

かわいいどんぶり型の保温保冷ランチジャー!冷たい麺類、汁気の少ないカレーやあんかけ料理、温かい丼に!ご飯と具を分けられる中容器はパッキン付きで汁漏れしにくい!食べる直前にご飯にのせても美味しい!保温力に優れた真空二重構造のお弁当箱です。そうめん弁当レシピ付き。
材質中容器・中フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、底板:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)、本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止具:ステンレス 寸法(mm)約直径116×高さ120 容量(mL)約550(中容器:230、本体:320) 質量(g)約415 種類ELLE 加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位除く) 使用無機抗菌剤 保温効力(℃)51以上(6時間) 保冷効力(℃)13以下(6時間)
1個(414g)
4,698 税込5,168
5日以内出荷